未来工業
WB取付ステー(仮設用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
485
385
435
485
580
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86870034
品番
KST-14ST
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合ボックス
横向取付:WB-14A(O)型・WB-14D型
縦向取付:WB-14A(O)型・WB-14D型・WB-4A型
材質
スチール製
寸法L(mm)
485
寸法P(mm)
430
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください