電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 86879913
2024-04-14
用途: アングル取り付け
ALCの壁にアングルを取り付けるために購入しましたが、考えていたより重くて大きいので基部だけ使用使用することにしました。どのようにアングルを取り付けるかはこれから考えます。
対象商品 : 86879913
2023-11-24
用途: H鋼にスピーカー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業
ガレージH鋼にスピーカーを取り付けました。 大型のスピーカーですが、アングルも自由に調整できるし、かなりガッチリ取り付けできます。
対象商品 : 86879913
2020-02-21
用途: LED投光器の取り付け用
建設業・工事業
本来の使い方ではないですが、屋外LED投光器のベースで使っております。オプション価格6,000円のベースが、この価格で同等それ以上の働きをするのでオススメです。
1人が参考にしています
対象商品 : 86879913
2019-04-16
用途: カメラ取り付け
運輸・通信業
防犯カメラ取り付けのために購入しましたが、カメラのサイズと少し
違いがあり、追加の穴加工を施して使用しました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード