未来工業
SM C形鋼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
86881401
品番
SM-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm
長さ:10~20mm
仕様
溶融めっき
許容静荷重(N[kgf])
49(5)
適合寸法(mm)
C形鋼(ツバ15~20mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86881401
SM-1D
49564795
SM-1D
ビームラックルC形鋼用溶融めっき仕様
未来工業
1セット(10個)
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました