※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
タイカブラック クイック2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D3(Φmm)
34
68
25
34
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86882022
品番
MTKB-50P2
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
認定シール1枚付
セット内容
本体1、充填材1
寸法D(Φmm)
75
寸法D2(Φmm)
56
寸法D3(Φmm)
34
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください