曜日別特売
MTKS-51BK ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業 86882074

ボイド管(貫通穴あけ用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)53
内容量1個注文コード86882074品番MTKS-51BK
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
用途
ボイド貫通穴の開口に使用します。
適合スリーブMTKS-51S1全長(mm)250外径(mm)53
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86882065
2024-05-15
用途: 電気工事の配管スリーブ
アキラ工業株式会社建設業・工事業

40Φボイドはすぐ手に入らない、ホームセンターにもなし、間に合いました

対象商品 : 86882083
2023-01-17
用途: フェンスのボイド孔に

境界擁壁のフェンス孔を抜くために使いました。
フェンスの種類にもよりますが、一般的な75mmより擁壁の強度面で安心感が少しあります。
欲を言えば2mや4mでの販売が有ると有り難いです。

3が参考にしています
対象商品 : 86882047
2019-06-12
用途: スピーカーの作成に使用します

商品の仕様に内径・外径の両方の記載が欲しいです。
厚みがあと1mm程度あれば良かったと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86882065
2018-06-13
用途: バスレフスピーカーのダクト用
アイロジック

自作のバスレフスピーカーのダクト用に買いました。塩ビ管を使う事も考えたのですが、使うのは数cmなのに、2m単位で買わなければならないので、やめました。その点、このボイド管は長さ25cmなのでいいです。強度も十分で、加工性もいいです。内面の平坦度に関しては、塩ビ管の方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86882047
2017-08-25
用途: 打コン
製造業

ノコ刃で簡単に切断でき、強度もそれなりにあるので十分使えます。長さもちょうどいい長さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする