未来工業
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1袋(50個)
規格
アンカープラグ付(M5ビス付)
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
注文コード
86884007
品番
SSKD-16A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
規格・適合管・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
寸法L(mm)
38.2
寸法D(Φmm)
22
規格
アンカープラグ付(M5ビス付)
台の高さ(mm)
5mm
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884007
SSKD-16A-A
65976618
SSKD-16A-A
台付ステンレス片サドル
未来工業
1セット(20個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量が異なります