曜日別特売

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1袋(50個)規格アンカープラグ付適合管CD管14、VE管14、薄鋼19注文コード86884034品番SSKD-19B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
適合管CD管14、VE管14、薄鋼19寸法L(mm)35.2寸法D(Φmm)19.1規格アンカープラグ付台の高さ(mm)10mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86884034SSKD-19B-A49492196SSKD-19B-ASSKD-19B-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 49492196台付ステンレス片サドル未来工業1セット(20個)
6,798
税込7,478
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする