曜日別特売
LR-150WK-BK(20) 低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 86887157

LR-150WK-BK(20) 低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 86887157
LR-150WK-BK(20) 低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 86887157

低始動抵抗キャスター (固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
取付高(mm)198
取付高H(mm)198
トラスコ品番483-5298
取付座A×B(mm)137×93
内容量1個注文コード86887157品番LR-150WK-BK(20)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150最大荷重(N)1960取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100/56(P1'/P2':95/53)取付高(mm)198材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式トラスコ品番483-5298形状固定車型式プレート式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)137×93偏芯(mm)45寸法b(mm)56金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5取付高H(mm)198取付ピッチ(mm)(P1×P2)100/56(P1'/P2':95/53)プレート寸法F1×F2(mm)137×93金具高さH(mm)123取付ピッチX×Y(mm)95×53車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※旧品が終了次第、新しいものに切り替わります。そのため、一部仕様の異なるものをお届けすることがございます

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする