車輪径(Φmm)150最大荷重(N)2450取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)93×93(P1'×P2':87×87)取付高(mm)198材質(車輪)ログラン(ウレタン)車輪幅(mm)38偏芯(mm)45寸法b(mm)56取付穴径(Φmm)11.5取付高H(mm)198取付ピッチ(mm)(P1×P2)93×93(P1'×P2':87×87)プレート寸法F1×F2(mm)120×120金具高さH(mm)123車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20最大荷重(kg)250キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪