車輪径(Φmm)125最大荷重(N)2450取付座(mm)138×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)175材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス寸法b(mm)53ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)175取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56プレート寸法F1×F2(mm)138×93金具高さH(mm)112.5車輪径D(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20最大荷重(kg)250キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪