※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
ステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
125
150
車輪径D(Φmm)
150
100
125
150
取付高(mm)
198
144
175
198
取付高H(mm)
198
144
175
198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887796
品番
R-150AWSK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
最大荷重(N)
2940
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
金具仕上
ステンレス
寸法b(mm)
56
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×56
プレート寸法F1×F2(mm)
138×93
金具高さH(mm)
123
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
300
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪