※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
最大荷重(N)
4508
4508
4900
5390
6468
取付高(mm)
144
144
177
198
250
車輪幅(mm)
45
45
50
63
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887832
品番
HS-100WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
45
偏芯(mm)
37
寸法b(mm)
57
ストッパー
なし
最大荷重(N)
4508
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
460
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪