曜日別特売
HS-130WK 重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86887884

HS-130WK 重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86887884
HS-130WK 重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86887884

重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
取付高(mm)177
取付高H(mm)177
内容量1個注文コード86887884品番HS-130WK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)130最大荷重(N)4900取付座(mm)140×96取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50寸法b(mm)60ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)177取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56プレート寸法F1×F2(mm)140×96金具高さH(mm)112車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20最大荷重(kg)500キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする