曜日別特売
HR-130W 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック 86887963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-130W 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック 86887963
HR-130W 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック 86887963

重荷重用 車輪のみ HR-W型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)50
最大荷重(N)2352
内容量1個注文コード86887963品番HR-130W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
車輪幅(mm)50ボス幅(mm)60最大荷重(N)2352シャフト径d(Φmm)20荷重種別重荷重車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ最大荷重(kg)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86887981
2022-02-09
用途: ベルトグラインダーのホイールに使用予定
建設業・工事業

詳細を確認すべきだったが写真ではアルミ合金フレームと認識していたが現物はスチール鋼板だったのでガッカリです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする