イノアック
重荷重用 車輪のみ HR-W型
(1件のレビュー)
取扱停止中
車輪径(Φmm)
150
100
130
200
車輪幅(mm)
50
50
63
最大荷重(N)
2940
1960
2352
4018
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887972
品番
HR-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
60
最大荷重(N)
2940
シャフト径d(Φmm)
20
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
300