ND-100WK ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86888164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-100WK ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86888164
ND-100WK ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86888164

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)140
最大荷重(N)2058
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード86888164品番ND-100WK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
車輪径(Φmm)100取付座(mm)131×60取付ピッチ(mm)100取付高(mm)140材質(車輪)ログラン(ウレタン)車輪幅(mm)32寸法b(mm)43ストッパーなし最大荷重(N)2058取付穴径(Φmm)12金具高さH(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12最大荷重(kg)210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする