※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
250
113
140
170
195
225
250
300
350
最大荷重(N)
7742
1568
2058
2940
3430
4214
4900
6370
7350
5488
4704
6076
6664
7742
9800
11270
8134
車輪幅(mm)
75
32
40
45
50
63
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888383
品番
NU-200x75WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
196×116
取付ピッチ(mm)
160×70
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
75
寸法b(mm)
89
ストッパー
なし
最大荷重(N)
7742
取付穴径(Φmm)
18
金具高さH(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25
最大荷重(kg)
790
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪