曜日別特売
GMB-25 ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892206

GMB-25 ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892206
GMB-25 ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892206

ボール歯車マイクロ (124シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
測定範囲(mm)
0~25
注文コード
86892206
品番
GMB-25
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
付属品
スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
シリーズ
124
寸法d(mm)
64
寸法b(mm)
32
スピンドルの送り誤差(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
124-173
校正証明書
-
適応アクセサリ
●ボール測定子(一対)124-801~124-820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする