Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド 148シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
-
注文コード
86892723
品番
MHA1-13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)
0~13
目量(mm)
0.01
付属品
-
質量(g)
35
シリーズ
148
硬度
測定面:50HRC以上
表面処理
(目盛部)なし
先端形状
平面(オールステンレス製)
ステム形状
ストレートステム
材質(測定面)
ステンレス鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
-
ミツトヨ品番
148-513
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。