曜日別特売

マイクロメータヘッド 148シリーズ

マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(μm)
先端形状
ステム形状
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892705MHA1-131台-平面ストレートステム-
7,930
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
86892714MHA1-13L1台-平面ストレートステム/クランプ付-
8,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
86892732MHA2-131台-平面ナット付ステム-
8,620
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
86892741MHA3-131台-球面(SR4)ストレートステム-
8,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
57662124MHA1-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面ストレートステム一般校正
15,280
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662133MHA1-13L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面ストレートステム/クランプ付一般校正
16,250
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662158MHA2-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面ナット付ステム一般校正
15,970
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314226MHA3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)ストレートステム一般校正
15,590
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201273MHA1-13(JCSS校正証明書付)1セット-平面ストレートステムJCSS校正証明書
16,280
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201289MHA2-13(JCSS校正証明書付)1セット-平面ナット付ステムJCSS校正証明書
16,970
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201587MHA1-13L(JCSS校正証明書付)1セット-平面ストレートステム/クランプ付JCSS校正証明書
17,250
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662167MHA3-13(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±2球面(SR4)ストレートステム一般校正
13,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86892723MHA1-13S1台-平面(オールステンレス製)ストレートステム-
10,100
取扱い終了
57662142MHA1-13S(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±2平面(オールステンレス製)ストレートステム一般校正
15,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314217MHA1-13S(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±2平面(オールステンレス製)ストレートステム一般校正
17,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662167MHA3-13(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314226MHA3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHA3-13(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314226マイクロメータヘッド 148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする