曜日別特売
A-6 マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ) 86893195

マイクロメータヘッド取付金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミツトヨ品番303564
内容量1台注文コード86893195品番A-6
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ストレートステム用ミツトヨ品番303564寸法L(mm)-寸法H(mm)15寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)15寸法D(mm)42.5寸法E(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)30寸法M(mm)-寸法I(mm)4.5寸法J(mm)Φ3.4寸法G(mm)10寸法K(mm)M3×0.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする