※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個測定範囲(mm)75~88校正証明書-注文コード86893265品番HTD-88R
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など95種類から選べます他の種類を見る 読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。