※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)200~300校正証明書-注文コード86895742品番OMC-300(104-141)
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます他の種類を見る アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。