952135 313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86896871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

952135 313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86896871
952135 313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86896871

313シリーズ 三針ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(メートルねじ)(mm)0.5
内容量1台注文コード86896871品番952135
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。

針径(Φmm)0.29ピッチ(メートルねじ)(mm)0.5ピッチ(ユニファイねじ)(山数)48ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)48(山数)ミツトヨ品番952135参考表示針径との差(mm)±0.002仕様サポートスピンドル径:Φ6.35mmシリーズ313
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
本品の針径は、欧州を中心に世界で幅広く使用されている針径を採用している為、JIS/日本工業規格の針径とは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする