167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台校正証明書-呼び寸法(mm)200ねじ山角度(°)60注文コード86897474品番MB-200-60
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ねじマイクロメータの基点調整に使用します。

呼び寸法(mm)200ねじ山角度(°)60付属品-仕様メートル(ユニワァイ)シリーズ167ミツトヨ品番167-268寸法許容差(μm)±11(呼び寸法に対する)校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする