Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメーターヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
86898077
品番
MHC1-6.5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,470
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0~6.5
目量(mm)
0.01
器差(μm)
±2
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム
シンブル径(Φmm)
29
ミツトヨ品番
148-305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。