Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
注文コード
86898454
品番
MHN1-25L
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲25 mmの汎用タイプ
アナログ表示です
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
先端形状
平面、ラチェット付
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
110
シリーズ
150
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
ミツトヨ品番
150-209
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。