Mitutoyo(ミツトヨ)
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
目量(mm)
0.004
校正証明書
-
注文コード
86898646
品番
MHT3-5FP
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・校正証明書
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
測定範囲(mm)
0~5
目量(mm)
0.004
先端形状
球面(SR1.5)
ステム形状
ストレートステム
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
4
シリーズ
148
硬度
測定面:60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様
正目盛
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±5
ミツトヨ品番
148-244
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。