曜日別特売
MHT4-5FP 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86898655

MHT4-5FP 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86898655
MHT4-5FP 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86898655
MHT4-5FP 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86898655

148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台目量(mm)0.004校正証明書-注文コード86898655品番MHT4-5FP
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.004先端形状球面(SR1.5)ステム形状ナット付ステム付属品-仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)5シリーズ148硬度測定面:60HRC以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5ミツトヨ品番148-245校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする