曜日別特売

マイクロメータヘッド取付金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ミツトヨ品番303580
内容量1台注文コード86898786品番C-3
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様ナット付ステム用寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)Φ10寸法F(mm)20寸法D(mm)5.5寸法E(mm)40寸法B(mm)11.5寸法C(mm)60寸法M(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)Φ4.5寸法K(mm)-ミツトヨ品番303580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする