Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ミツトヨ品番
303583
303563
303568
303569
303570
303571
303572
303573
303574
303575
303579
303580
303581
303582
303583
303584
303585
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86898813
品番
C-6
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
ストレートステム用
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
Φ10
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
40
寸法M(mm)
-
寸法I(mm)
7.25
寸法J(mm)
Φ4.5
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
M3×0.5
ミツトヨ品番
303583