IMS-200R 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ) 86899452

141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)50~200ミツトヨ品番141-205注文コード86899452品番IMS-200R
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組合せて広範囲の内側測定ができます。

測定範囲(mm)50~200目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番141-205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基点調整が必要です。
※基点調整の為の基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする