IMS-50W 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ) 86899513

IMS-50W 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ) 86899513
IMS-50W 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ) 86899513
IMS-50W 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ) 86899513

141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)25~50ミツトヨ品番141-103注文コード86899513品番IMS-50W
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組合せて広範囲の内側測定ができます。

測定範囲(mm)25~50目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)7シリーズ141ミツトヨ品番141-103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基点調整が必要です。
※基点調整の為の基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする