SD-20G ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 86900737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-20G ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 86900737
SD-20G ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 86900737
SD-20G ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 86900737
SD-20G ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 86900737

ABSデジマチック測長ユニットSD-G

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)200校正証明書-注文コード86900737品番SD-20G
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。

測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01寸法L1(mm)311寸法L2(mm)287付属品-質量(g)430タイプ横形、単機能タイプ(防水形)シリーズ572検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報電池寿命(時間)約13000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)2未満ミツトヨ品番572-602校正証明書-ねじ込み深さ(mm)2未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86900721
2014-04-15
用途: 仕事で測定機に取り付け

仕事で制作した測定機に組み込み、X軸ゲージとして使用しました。
さすがミツトヨ製ということもあり、予想通りの品物でまったく問題ありませんでした。
定価よりお安く買えて良かったです。
やや急いでいたので、もう少し早く発送頂けるといいですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする