曜日別特売
DTG-10N 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ) 86901184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTG-10N 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ) 86901184
DTG-10N 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ) 86901184

546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード86901184品番DTG-10N
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲10~100mN目量5mN精度±0.5目盛種別標準形校正証明書-シリーズ546付属品-ミツトヨ品番546-113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86901175
2017-10-04
用途: 機械の日常点検
製造業

置き針式なので測定値を読み落としが無く、記録し易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86901175
2015-08-19
用途: テンション測定

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする