ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918702
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918702
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918702

アルミ水平器

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(mm)300
内容量1個注文コード86918702品番ALS-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650

丸物の測定に便利な、測定面V溝付
勾配の1/100と2/100が測定できます。
水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。
両面にスケール目盛付

用途水平・垂直の測定呼び寸法(mm)300気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°種別-材質アルミニウム厚さ(mm)25全長(mm)300高さ(mm)56質量(g)194気泡管水平、垂直、45°
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86918702ALS-30058103552ALS-300ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552アルミ水平器SK(新潟精機)1本
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86918851
2017-08-26
用途: 水道排水工事の桝の高さをはかる
風見工業建設業・工事業

触った感じが、ちよっと不快。昔の給食のアルミトレイの感触

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする