SK(新潟精機)
並丸パス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
160
160
210
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920407
品番
OC-150D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径測定用。
用途
丸物加工材料やワークの外径写し取りに。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
160
全幅(mm)
90
厚さ(mm)
12
質量(g)
54