SI-150D スプリング付穴パス SK(新潟精機) 86920504

スプリング付穴パス

(4件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)175
内容量1個注文コード86920504品番SI-150D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,850

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。

用途ミゾ及び内径寸法の移し取り全長(mm)175材質(本体)炭素工具鋼質量(g)85呼び寸法(mm)150厚さ(mm)18全幅(mm)88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920504SI-150D02801294SI-150SI-150D スプリング付穴パス SK(新潟精機) 02801294スプリング付穴パスSK(新潟精機)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 発電機のクリアランス測定
シンフォニアエンジニアリング株式会社

作りが悪すぎる。
外側は綺麗に磨いているが、内側はバリが残っていて手に刺さる。
先端の曲げ角度が左右で異なる。

1が参考にしています
対象商品 : 02801294
2015-07-05
用途: 木工旋盤ファイスワークでの内径測定
かねとく工房

木工道具専門手の半額で同等の仕様が入手出来てよい

対象商品 : 02801294
2016-02-05
用途: 隙間の測定
有限会社テヅカエンジニアリング製造業

カタログに最低測定値を記入していなかったので、実際に必要な箇所の測定が出来なかった
スペックはきちんと表示してください。でなかったら 問い合わせ窓口を作ってください

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
問合せ窓口につきましてWEBからでしたら
パソコンより弊社のホームページの右上に
「WEBお問合せこちらへどうぞ」とございますので、
クリックされるとお問合せフォームが表示されるようになっております。
また、お電話でしたら0120-443-509(平日の朝8時~18時まで受付)にて承っております。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 02801294
2014-06-13
用途: 測定作業
建設業・工事業

ねじ無の内パスを使っていましたが、安定しないので購入、測定後ずれる事が無いので、使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする