曜日別特売
BC-150 建築用コンパス SK(新潟精機) 86920522

建築用コンパス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(mm)最大約150
内容量1個注文コード86920522品番BC-150
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)
丈夫な金属製。

用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。本体サイズ(mm)全長195×全幅140×厚さ24直径(mm)最大約150材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920531
2024-05-28
用途: 木材加工

ある程度太いペンで使いたかったので購入した。もう少し安ければもっとよい

対象商品 : 86920531
2023-04-27
用途: 図面を書く時
建設業・工事業

他のサイトでは見つからず困っていました。とても使いやすくて、いいお買い物ができました。ありがとうございました。

対象商品 : 86920522
2020-09-22
用途: アート作品の制作
その他業種

堅牢で扱いやすく他にこのコンパスに変わるものが無く重宝している。

対象商品 : 86920531
2017-12-10
用途: タイルに円を印し。
株式会社 M-RB建設業・工事業

コンパスの広げる部の(ネジ部)頭がポロリ落ちた。
クレームは云いたくないが、他に紹介は出来ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする