C-4PC 数取器 SK(新潟精機) 86920601

数取器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別PC製 イエロー
内容量1個注文コード86920601品番C-4PC
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。

用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)種別PC製 イエロー材質プラスチック本体サイズ(mm)全長52×全幅42×厚さ60

商品説明動画

【商品説明】数取器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920583
2024-08-31
用途: 土埃を伴う環境での製品数のカウント

色々な数取機を試しましたが、こちらが一番長持ちしています。高いものも試しましたが、こちらが一番コスパが良いという結論にて何度もリピートしています。

対象商品 : 86920583
2020-03-27
用途: 納品時計測用

台座付を購入。納品時の数量確認用に購入。パレットでも使えるように板に取り付けた。多少華奢な感じもするが値段相応。使用には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする