曜日別特売
IMT-20R アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機) 86920705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンテナ式点検鏡

(2件のレビュー)
取扱い終了
ミラー寸法(mm)Φ20
内容量1個注文コード86920705品番IMT-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。

全長(mm)180(最短時)ミラー寸法(mm)Φ20形状丸20型厚さ(mm)11(最短時)材質(本体)ステンレス質量(g)42全幅(mm)23(最短時)アンテナサイズ(mm)130~475材質(ミラー)ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920705IMT-20R02001973IMT-20RIMT-20R アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機) 02001973アンテナ式点検鏡SK(新潟精機)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02001991
2016-08-05
用途: メ-タ-の測定
株式会社横河ブリッジ

高いところにあるメ-タ-の測定に使ってます

対象商品 : 02002016
2014-08-19
用途: 車、バイクの修理

今まで使っていたものはボールジョイントの部分が樹脂でできていたため、長く使っていると割れてしまいました。
今回のモノは金属製のため耐久性がありそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする