曜日別特売
IMTR-30R アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) 86920827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンテナ式拡大鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ミラー寸法(mm)Φ30
長さ(mm)アンテナ/130~475
全長(mm)190
形状丸30型
内容量1個注文コード86920827品番IMTR-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。

用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。形状丸30型全長(mm)190ミラー寸法(mm)Φ30長さ(mm)アンテナ/130~475厚さ(mm)12材質(本体)ステンレス質量(g)44全幅(mm)33倍率(倍)2材質(ミラー)ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920827IMTR-30R39530531IMTR30RIMTR-30R アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) 39530531アンテナ式拡大鏡SK(新潟精機)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする