No.1650 スタンドルーペ BeHAUS 86921082

スタンドルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ径(Φmm)90
内容量1個注文コード86921082品番No.1650
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

細かい作業や工場での検査などに最適。
フレキシブルアームで微妙な調整や、角度が自在です。
両手が使え作業性が良く、能率が上がります。

用途細かい作業や工場の検査などに。倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90種別フレキシブル式種類スタンドルーペアーム長さ(mm)約180材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86921082
2020-01-07
用途: 電子機器のメンテナンス作業小さい印刷物の判読その他色々
サービス業

今回購入したスタンドルーペはレンズがガラス製で非常にきれいに見えるし業務用にも使える。
 以前プラスチックレンズ製を使用していたが丁寧にメガネ用の清掃キで
扱っても傷が入ったり曇りが取れなかったりしていた。
 少し重いがそれだけ構造がしっかりしているし、良い買い物と満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 86921107
2017-04-29
用途: 小物の修理

開梱したらレンズが無く、下に落ちていたので組み立て式かと思った。
無理やりはめて使っているが、使用中に落ちるのを警戒している。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする