BeHAUS
ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
1.2、1.8、2.5、3.5
1.2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921116
品番
HMG-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
用途
組み立て、検査、読書などに。
倍率(倍)
1.2、1.8、2.5、3.5
付属品
レンズ4枚(材質:アクリル)・レンズ拭き(材質:ポリエステル)・電球交換キャップ・オープナー・電球(ライト取付済)
種別
-
質量(g)
116
種類
ヘッドルーペ
連続使用時間(時間)
アルカリ電池約3.5
使用電池
単4形乾電池2本
寿命
(電球)約800h