BeHAUS
ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
1.2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921125
品番
HMG-4LB(替電球のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途
組み立て、検査、読書などに。
種別
HMG-4L用替電球
質量(g)
2
種類
ヘッドルーペ
寿命
約800h