BeHAUS
ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
倍率(倍)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921231
品番
No.7220
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。
NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途
時計修理などの精密作業・組み立てに。
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
23
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応