No.7300 ルーペ BeHAUS 86921247

ルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
倍率(倍)10
内容量1個注文コード86921247品番No.7300
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。
NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。

用途時計修理などの精密作業・組み立てに。倍率(倍)10レンズ径(Φmm)15.5、24種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする