曜日別特売
HP-8 皮抜きポンチ SK(新潟精機) 86922665

皮抜きポンチ

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8
8
2.5
3
4
5
6
7
9
10
1
1.5
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全長(mm)90
内容量1個注文コード86922665品番HP-8
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
内径(Φmm)8材質機械構造用炭素鋼(SC)全長(mm)90質量(g)60硬度HRC50以上外径(mm)12

商品説明動画

【HOW TO動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 穴あけ
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

仕事で革や人工皮革の穴あけに使用してます。
刃が欠けたら交換の使い捨て。

対象商品 : 86922832
2024-08-22
用途: 合皮の穴抜き用
浪速商事株式会社不動産業

イヤリングの裏につける合皮を抜く作業用です。 真上から叩かないと、うまく刃が効かないので、ちょっと要領をみにつけることが必要ですが、なれれば、シャープな刃でうまく切れます。安価なセット商品とは違い、きれいに抜けます。

対象商品 : 86922771
2024-08-12
用途: 革の型抜き

価格が適切で長く使え、切れ味や精度も良いと思います。

対象商品 : 86922656
2022-04-06
用途: レザークラフト
製造業

安価なセット品は刃先研磨が無いものがあるが
この品は刃先研磨がしっかりしてありスムーズな穴あけが出来た

対象商品 : 86922744
2022-02-11
用途: 革の穴開け

サイズも1mm単位で購入できるし、便利です。研ぎが甘い物もありますが、仕様十分。

対象商品 : 86922701
2022-09-22
用途: バイク整備

セットではなくバラ売るしてくれるので助かりました。

対象商品 : 86922622
2021-11-12
用途: 革製品の穴あけ

普通に期待通りに穴が開きます。ベルトの穴あけなどに便利です。私はこれで穴をあけ、ハトメ加工しました。

対象商品 : 86922595
2020-10-13
用途: 皮の穴あけ

確実に2mmで穴が開けられるので、ひもを通すときに便利でした。
穴も綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする