HMP-10 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 86922972

 

HMP-10 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 86922972
HMP-10 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 86922972
HMP-10 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 86922972

六角軸皮抜きポンチ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)10
全長(mm)72
内容量1個注文コード86922972品番HMP-10
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能

用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
内径(Φmm)10材質機械構造用炭素鋼(SC)全長(mm)72質量(g)27硬度HRC46~48外径(mm)12六角軸対辺(mm)6.35

商品説明動画

【HOW TO動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 電波吸収シートの加工(穴明け)
株式会社イメージネット

六角軸なので電動ドライバーでき、切れも良く使い勝手が良い。ただ、大きい径の物はちょっと力いるのでコツを要する。

2024-10-19
用途: 中空パネルへのレザーの化粧張り
株式会社 時の栖

ネジ埋込部へのレザーの穴あけが必要でした。ポンチでのレザーの穴あけはベースが固くないと不可能ですが六角軸ポンチは歯を受ける厚ささえあれば中空の板でも簡単に穴あけが出来、楽勝でした。

対象商品 : 86923033
2023-08-01
用途: クッションラバーの製作

丸物の製作が楽になりました。シリコンゴムを抜きましたが断面はきれいです。材料に厚さがあるとテーパー状に抜かれます。

2が参考にしています
対象商品 : 86922911
2022-04-13
用途: 紙でパッキンを作る時の穴あけ

叩くポンチでは穴が広がりすぎろ事があるが、インパクトレンチを使って少し回すだけで綺麗に穴が開く

対象商品 : 86923051
2020-12-02
用途: シール等の切り抜き

これまでハンマーで打ち抜くタイプのものを使用していましたが、径が大きくなるとハンマーで叩くのが大変なのと、下敷きがすぐにダメになってしまい綺麗な打ち抜きできません。
こちらの商品はその様なことは無く、ボール盤に取り付けて軽い力で素早く切り抜きができます。作業効率、仕上がり、歩留まりも格段に良くなりました。必要に応じて他の径も揃えたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 86922954
2020-10-01
用途: シートへのハトメの下穴開け
リサイクルショップ ピックアップ卸売・小売業

あるのとないのでは作業スピードが全く違います。
ポンチでひとつ開ける間に10個以上開けられます。
数を開けていれば切れ味は落ちてきますが、ドリルにつけているので研ぐのもやりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86922972
2020-05-21
用途: 発砲プリエチレンの穴あけ作業
株式会社クリスホールディングス

刃がついていましたが、細かいダイヤモンドやすりで綺麗に仕上げしましたら、良く切れるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86923051
2019-08-18
用途: 樹脂の板をとっています。
農・林・水産業

ちょうど良い大きさでした。手ずくりのワッシャーを作ります。位置合わせが大変です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする