PR-M パイプリーマ M SK(新潟精機) 86923672

パイプリーマ M

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86923672品番PR-M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パイプの内径・外径両用の面取り

用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923672
2023-12-15
用途: 面取り
農・林・水産業

普通です。普通です。普通です。普通です。普通です。普通です。普通です。普通です

対象商品 : 86923672
2022-05-03
用途: 給湯設備のメンテナンス
運輸・通信業

塩ビ管の面取り用として使用していますが、しっかりバリ取りできるので、重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 86923672
2022-01-04
用途: 手摺りパイプ

アルミパイプ(32mm)の切断後の面取りに問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 86923672
2021-09-08
用途: HIVP管の面取り
建設業・工事業

三枚羽のためパイプを中心に回転させる事が難しいので、面が歪になる。塩ビ管には4枚羽がいいかも。

対象商品 : 86923672
2021-03-15
用途: 配管施工時
製造業

切れ味もよくきれいに面取りできるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86923672
2020-08-24
用途: 20A銅管切断バリ取り(温水暖房ボイラー)
登坂 建装建設業・工事業

最初は軽めの力で徐々に力入れて調整すれば楽にきれいに取れます
使用頻度低ければこのぐらいの値段のものでも十分使えます
20A銅管にはちょい大きいかなもう1サイズ小型の方が良いかなとも思いますが・・・
この粘弾ならおすすめです

対象商品 : 86923672
2019-01-28
用途: 塩ビ管の面取り
農・林・水産業

良く切れる。外面、内面ともきれいに面取ができた。もう一回りサイズの大きいものがあればほしい。

対象商品 : 86923672
2018-09-19
用途: 送風機のエア配管修繕
サービス業

値段のわりに、しっかりしていた。
13~20のパイプには、手頃でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする